産業用送風機 BJ-6342鎌倉製作所11日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)65出力(kW)0.75径(Φmm)ファン:626周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898