配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)340
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)170
寸法E(mm)170
寸法W(mm)216
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)112
寸法W2(mm)104
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
質量(kg)30
種類全閉屋外形
寸法L(mm)403
寸法H(mm)310
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)75
寸法D(mm)155
寸法E(mm)155
寸法B(mm)328
寸法W(mm)213
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)110
寸法W2(mm)103
水質清水
寸法KL(mm)157
寸法KA(mm)98
寸法KG(mm)31
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法MD(Φmm)184
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法E(mm)150
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
付属品電動機、共通ベース、呼水栓
フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形
塗装色(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液液質/清水液温/0~80℃
電動機形式全閉外扇形屋外
寸法BD(mm)Φ12
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)SCS13
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方
同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。