清水用循環水中ポンプ FTシリーズ工進当日出荷
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~