絞り込み
ブランド
  • サンアート
  • モノタロウ(13)
  • 工進(603)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(114)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(85)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(62)
  • 新明和工業(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
使用液
  • 清水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICコントロールヒーター サンアートICコントロールヒーターサンアート(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
沸かし太郎 サンアート沸かし太郎サンアート(1件のレビュー)
37,880税込41,668
1台
当日出荷
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド(86W×355D×94H)・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392直径(Φmm)65質量(g)本体:約720、収納スタンド:約250、コントロールボックス:約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)電気回路:5本体寸法(mm)コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)電源コード(m)2.5(コントロールコード:3m)ヒーターステンレス[SUS316L]カートリッジヒーター(910W)取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器