絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • モノタロウ(13)
  • 工進(601)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(114)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(85)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(64)
  • 新明和工業(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC100(5)
  • AC200(13)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC380(6)
  • AC390(1)
  • AC400(6)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社電動送風機 汎用シリーズSDG株式会社(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社
61,980税込68,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
エンドフィルタ SDG株式会社エンドフィルタSDG株式会社
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
一次フィルタ SDG株式会社一次フィルタSDG株式会社
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
二次フィルタ SDG株式会社二次フィルタSDG株式会社
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 多段シリーズSDG株式会社
68,980税込75,878
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2VシリーズSDG株式会社
55,980税込61,578
1個ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
ウインドレーサー WRタイプ SDG株式会社ウインドレーサー WRタイプSDG株式会社
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 高圧シリーズSDG株式会社(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
三次フィルタ SDG株式会社三次フィルタSDG株式会社
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)SDG株式会社
54,980税込60,478
1台
当日出荷
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ファンターボ吐出口外径(Φmm)75吸込口内径(Φmm)123
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
479,800税込527,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
499,800税込549,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
329,800税込362,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア SDG株式会社電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアSDG株式会社
169,800税込186,780
1台
50日以内出荷
構造(羽根車)渦流ファンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.47MB)
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
319,800税込351,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
489,800税込538,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズSDG株式会社
439,800税込483,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
409,800税込450,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズSDG株式会社
519,800税込571,780
1台
45日以内出荷から65日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
399,800税込439,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズSDG株式会社
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型SDG株式会社
589,800税込648,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
459,800税込505,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
399,800税込439,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズSDG株式会社
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型SDG株式会社
339,800税込373,780
1台
45日以内出荷
出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
439,800税込483,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 低騒音シリーズ 耐熱型SDG株式会社
499,800税込549,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズSDG株式会社
349,800税込384,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.09MB)吐出方向上部垂直
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ガストブロア(U2V-E) SDG株式会社ガストブロア(U2V-E)SDG株式会社
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!
用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
電動送風機 SDG株式会社電動送風機SDG株式会社(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷から45日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器