ポンプ・送風機・電熱機器 :「はとめ」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)PVC
設定圧力(MPa)標準0.15
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプCLPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2
周囲温度(℃)0~40
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
移送可能周囲温度(℃)0~40
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプDCLPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプCLPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途苛性ソーダなどに
付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部
種別苛性ソーダ専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)EPDM
最大ストローク(mm)6
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:50
材質(弁座)EPDM
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフなし
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種600
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能周囲温度(℃)0~40
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)フッ素ゴム
最大ストローク(mm)6
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:50
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフなし
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種1000
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
接続形式ホース継手
相数単相
機種300
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能粘度(mPa・s)50
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.4
出力(W)25
接続形式ホース継手
相数単相
材質(Oリング)フッ素ゴム
機種100
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PMMA
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接続部)ATCF
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)(最大)3
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
リリーフ有
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプCLPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.4
出力(W)25
接続形式ホース継手
相数単相
材質(Oリング)フッ素ゴム
機種100
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PMMA
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接続部)ATCF
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)(最大)3
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプDCLPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプDCLPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース/チューブ
材質(Oリング)特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)4
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)4
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)EPDM
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)4
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。