ポンプ・送風機・電熱機器 :「モーター 羽根」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。
新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。
全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用
材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403
極数2極
同期速度(min-1)3000(50Hz)
騒音値(dB)-
羽根形状クローズ
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)
軸受種類密封玉軸受
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用
同期速度(min-1)3000
接続ねじ接続
電動機全閉外扇屋内型
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂
材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用
同期速度(min-1)3600
接続ねじ接続
電動機全閉外扇屋内型
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂
材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
フランジJIS10K、薄形
電動機全閉外扇屋内形
取扱液清水、汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS420J2
電動機の極数4
構造(軸受)玉軸受
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。
付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)
種別自吸式
材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2
種類セルプラポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)
構造(軸封)メカニカルシール
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
種類セルプラポンプ
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
種類セルプラポンプ
電動機全閉外扇屋内形
取扱液清水、汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
電動機の極数4
構造(軸受)玉軸受
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
種類セルプラポンプ
フランジ小判形
寸法d(mm)12
寸法a(mm)98
寸法b(mm)65
寸法N(mm)50
電動機防滴保護形
寸法c(mm)73
取扱液清水、汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
電動機の極数4
寸法n-h(mm)2-10
構造(軸受)玉軸受
特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛
独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得
密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用
配管したままでメンテナンスが可能。
ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。
ポンプの耐久性を向上。
自吸能力をさらに追及。
用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジJIS10K、薄型
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
構造(軸受)密封玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C
極数4
フランジJIS10K、薄型
寸法d(mm)19
寸法A(mm)156
寸法E(mm)55
寸法B(mm)522
寸法C(mm)678
寸法R(mm)10
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
寸法K1(mm)340
構造(軸受)密封玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。
種類セルプラポンプ
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
構造(軸受)密封玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。
軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
極数4
フランジ薄形
構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受
取扱液清水・汚水
液温(℃)0~40(凍結不可)
・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能
・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
種類セルプラポンプ
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。
自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。
真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。
4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用
セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)
寸法E(mm)55
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水・化学液
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
構造(軸受)密封玉軸受
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。
ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。
連続運転可能最低水位1mmまで可能です。
逆止弁を内蔵しています。
電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。
地下道の溜水、排水に。
型式非自動運転形
質量(kg)10
電源コード(m)5
残水位(mm)1
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現
・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応
・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易
・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能
・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
電動機保護装置を内蔵しています。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。
羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。
型式非自動運転形
電源コード(m)5
残水位(mm)20
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用
付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
接続ネジ接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SCS13
材質(羽根車)SCS13
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6
構造(軸受)玉軸受
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ
・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮
・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音
・軸封部はメカニカルシールで保守が容易
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1
型式自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
外形寸法WL1(mm)200
外形寸法WL2(mm)575
構造(軸受)玉軸受
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1
型式非自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)25(最大)
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)50
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
構造(軸受)玉軸受
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用
種類セルプラポンプ
材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂
構造(軸受)密封玉軸受
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水
セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)
材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
型式非自動運転形
全長(mm)189
電流(A)6.7
全幅(mm)189
全高(mm)342
接続レバー式カップリング
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ポンプ水没最大水深(m)4
液温(℃)0~40(凍結のないこと)
最低水位(mm)60(揚水)
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
・羽根車は耐摩耗性に耐久性を向上させた特殊合成ゴムを採用
・軸封部にはダブルメカニカルシールを採用(SiC×SiC/セラミック×カーボン)
・独自の渦(ボルテックス)発生機構により、過流によってお固形物を誘導、ポンプ内で詰まることなく排出します
・Vリング取り付けにより軸封部を完全密封
・保守点検の容易なバックプルアウト構造
・電動機に自動焼損防止装置内蔵
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
水位1mmまで排水可能です。
逆止弁を内蔵しています。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用
セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)
材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
型式非自動運転形
全長(mm)195
電流(A)6.7
全幅(mm)195
全高(mm)348
接続レバー式カップリング
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ポンプ水没最大水深(m)4
液温(℃)0~40(凍結のないこと)
最低水位(mm)40(揚水)
ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。
トラスコ品番249-4257
セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒
材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316
全長(mm)180
高さ(mm)399
出力(W)250
出力(kW)0.25
周波数(Hz)60
電流(A)1.4
電源(V)三相200
全幅(mm)253
全高(mm)399
口径(Φmm)50
全揚程(m)4
電源コード(m)5
吐出量(L/min)120
本体寸法(mm)高さ399
水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水
異物通過径(mm)15
液温(℃)0~40
本体幅(mm)253
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。
オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。
また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)28(最大)
異物通過長(mm)20
液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8(最大)
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)120
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
仕様●口径(mm):50●形式:自動●吐出し量(l/min):40/250●全揚程(m):11.5/6.0●出力(kW):0.75●電圧(V):200●相:三●同期速度(min-1):3000●電動機出力(kW):0.75●外形寸法 A(mm):415●外形寸法 B(mm):248●外形寸法 C(mm):160●外形寸法 D(最大起動水位)(mm):460●外形寸法 E(停止水位)(mm):140●外形寸法 Rc(mm):2●質量(kg):8.9●タイプ:清水~汚物を含む水●取扱液 液質:清水、汚水、汚物を含む水●取扱液 異物通過径(mm):35(最大)●取扱液 異物通過長(mm):150(最長)●取扱液 液温(℃):0~40(凍結のないこと)●構造 羽根車:ボルテックス●構造 軸封:ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)●構造 軸受:密封玉軸受●材質 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 主軸:SUS304●電動機 種類:乾式水中電動機●電動機 極数:2極●接続:フランジ接続(専用形状)
アズワン品番65-9611-62
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類セルプラポンプ
寸法L(mm)285
フランジ小判形
寸法D(mm)245
寸法W(mm)178
寸法Y(mm)230
寸法M(mm)202
寸法J(mm)240
寸法G(mm)121
寸法K(mm)140
寸法Q(mm)131.2
寸法U(mm)24
電動機全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)89
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
寸法n-d(mm)4-12
構造(軸受)玉軸受
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。
付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本
材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304
質量(kg)4
種類セルプラポンプ
極数2
羽根形状セミオープン
電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形
軸受種類玉軸受
土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(羽根車)合成ゴム
材質(主軸)SUS420J2
電動機の極数2
構造(軸受)玉軸受
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水
材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304
極数2極
同期速度(min-1)3000(50Hz)
騒音値(dB)-
羽根形状クローズ
電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)
軸受種類玉軸受
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給
極数4極
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)グランドパッキン
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。