ポンプ・送風機・電熱機器 :「乾燥」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。
特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。
違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。
空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。
風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。
衣類の乾燥。
室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。
エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。
夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)130/180
角度(°)送風:0、45、90
本体寸法(mm)313×313×321
本体質量(kg)5
電源コード(m)3
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)17
風量調整3段階
最大風速(m/s)14
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。
電源(V)三相200
トラスコ品番114-5753
セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター
材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT
容量(kW)4.8
幅(mm)400
質量(kg)40
高さ(mm)821
奥行(mm)400
消費電力(W)4800
温度範囲(℃)60~80
最大静圧(kPa)4.65
電源コード(m)10
騒音値(dB)90
最大風量(m3/min)3
吐出口径(mm)38
吸込口径(Φmm)38
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65
最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
力強い風、自在な吐出方向が可能です。小型軽量です。安全で頑丈です。
用途送風・冷却・乾燥に。スポット送風に。床の水洗いやワックス後の乾燥に。
トラスコ品番828-9230
質量(kg)10
2018年トラスコ掲載ページ9 0977
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。
送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。
6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気に
トラスコ品番226-1839
質量(kg)3.6
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)315
外寸法・奥行(mm)240
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアー接続口エアカプラプラグ(オス)
給水方式タンク・専用ボトル
噴霧調整調節可能
コンプレッサー馬力:3
ノズルタイプ2流体
液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
付属品取付金具1個
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアー接続口エアカプラプラグ(オス)
給水方式タンク・専用ボトル
噴霧調整調節可能
コンプレッサー馬力:3
ノズルタイプ2流体
液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
付属品取付金具1個
質量(g)280
定格電流(A)2
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
低騒音で安定した力強い風を作り出します。
必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環
材質羽根車:アルミ
ファン翼数3
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)400
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
質量(g)290
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容取付金具1個
質量(g)280
定格電流(A)3
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
ファンターボ
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。ホットジェット WJ25S、WJ25Tのオプションです。
用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など。
トラスコ品番242-8814
適合機種WJ25S、WJ25T
幅(mm)220
高さ(mm)220
出力(W)700
奥行(mm)280
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
長時間連続運転が可能です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
トラスコ品番480-0680
電源(V)AC200
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0~60℃)の環境に
回転数(min-1[r.p.m])1100~1300
羽根枚数6枚
空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6
回転方向左(反時計回り)
材質(羽根)AL
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
長時間連続運転が可能です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
トラスコ品番480-2278
電源(V)AC200
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
50/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
トラスコ品番453-4999
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)200
吸気湿度(℃)200
吐出口可変方向4方向
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
RoHS指令適合製品です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4324
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃
材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC
質量(kg)6.5
出力(kW)0.1
電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)
最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較)
・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較)
・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。
・ダイヤフラム式により低発塵
・可燃性流体使用可能(エアオペレート型)
・自吸式で呼び水不要
ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給
・工作機械 油供給
・印刷機 インク・溶剤供給
・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給
・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給
・半導体・液晶関連装置
純水・溶剤供給、廃液回収
・太陽電池・二次電池関連装置
電解液・純水供給
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパ
タイプSBタイプ
出力(kW)0.04
電源(V)単100
概略質量(kg)3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。
正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。
発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。
長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。
発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm
最高温度(℃)(表面)500
引張強度(kg)(リード線)15
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐用寿命10000時間以上
絶縁破壊電圧(kV)4以上
安定時間(分)6~8
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
タイプ標準型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
吐出口可変方向4方向
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123
タイプSBタイプ
出力(kW)0.25
電源(V)三相200級
概略質量(kg)9
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:200
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパ
タイプSFタイプ
出力(kW)0.25
電源(V)単100
概略質量(kg)8
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。