ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ工進(3件のレビュー)当日出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
ギヤロータリーポンプKA亀嶋鉄工所(4件のレビュー)当日出荷
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~