ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
シリコンチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
ファーメド(R)BPTチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型鶴見製作所3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型鶴見製作所3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT長さ(m)10極数2極適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)300寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150異物通過径(Φmm)8始動方式じか入絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
NVD型 水封式真空ポンプエバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。
軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。
小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
SCD型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水フランジ特殊フランジ
P121型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)翌々日出荷
フランジ特種フランジ定格電流(A)6.7/3.3取扱液清水構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル翌々日出荷から61日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
RoHS
家庭用給水ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現!
インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。
設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。
PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。
2種類の設定圧力を選択可能
用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」
従来機器との互換性確保
従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く)
高い信頼性の安心設計
ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。
外部信号出力対応(オプション対応)
消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型エバラポンプ(荏原製作所)3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
JD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
JL型インラインポンプ日立産機システム3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
「脚立 1段」 に関連した商品
ページ: 1/ 3
アルミ踏み台長谷川工業税込¥10,118~¥9,198~(5)
作業台アルインコ税込¥28,578~¥25,980~(3)
楽駝ミニナカオ税込¥40,678~¥36,980~
作業用踏台ナカオ税込¥27,478~¥24,980~(2)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る ページ: 1/ 3
板書ステップLION (ライオン事務器)税込¥31,878¥28,980
脚立 3段サンワサプライ税込¥10,118¥9,198
脚立 4段サンワサプライ税込¥13,178¥11,980
脚立サンワダイレクト税込¥10,998¥9,998
電機解氷機
IKURATOOLS(育良精機)
税込¥101,178
¥91,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。