カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(5)
        • ダイヤフラムポンプ(1)
        • 定量ポンプ(1)
        • 陸上ポンプ(10)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • テストポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(14)
        • 送風機(2)
        • ガンノズル・ホース(2)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(5)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「T10」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ アズワンサーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズアズワン
46,900税込51,590
1本
翌々日出荷
直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455
水中サンドポンプ GPT型 鶴見製作所水中サンドポンプ GPT型鶴見製作所
10,980,000税込12,078,000
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
トルクの強い多極モータ(6-10極)を採用し、羽根車と強力撹拌羽根は低速回転のため、摩耗度合が非常に少なく、経済的です。サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性は高く、浚渫作業に適しています。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。連続鋳造設備のスラッジ及びスケールを含む処理用。電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・固形物・各種スラリー液
エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】工進
539税込593
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1関連資料(1.32MB)
東洋水中攪乱サンドポンプ ET型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ ET型ToyoPumps
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーターハイワット ストレート型カートリッジヒーター中日本ヒーター
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品 工進清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
清水用水中ポンプ YK-625A-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT25-SSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
PSP-100S用カップリング PT19-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT19-SSフローバル
489税込538
1袋
5日以内出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT15-SSフローバル
329税込362
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型 鶴見製作所投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定仕様【耐雷サージ】±10kV付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)検出方式拡散型半導体式測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃測定範囲(m)0~2(水位)負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)出力信号DC4~20mA関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】巻物 100V/200V 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】巻物 100V/200V坂口電熱
479,800税込527,780
1巻
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
厚さ(mm)発熱部:10.5質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120消費電力(W/m)(-20℃恒温槽内空気中)49/54[100V/200V]、(0℃恒温槽内空気中)43/49[100V/200V]、(20℃恒温槽内空気中)37/43[100V/200V]
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用坂口電熱
219,800税込241,780
1本
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用坂口電熱
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
遠心送風機 小型ターボファンKT テラル遠心送風機 小型ターボファンKTテラル
63,980税込70,378特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用ファンターボ
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
水道加圧装置HPT+HPJS750W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS750W型エバラポンプ(荏原製作所)
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS400W型エバラポンプ(荏原製作所)
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
水道加圧装置HPT+HPJS250W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS250W型エバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE750W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE750W型エバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE400W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE400W型エバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE250W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE250W型エバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE150W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE150W型エバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)坂口電熱
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)坂口電熱(3件のレビュー)
93,980税込103,378
1本
当日出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
測温抵抗体マグネット表面センサー 坂口電熱測温抵抗体マグネット表面センサー坂口電熱
33,980税込37,378
1本
当日出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m測定温度(℃)(MAX)200測定電流1mA許容差JISクラスB素子PT100Ω、100Ω at 0℃応答性90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)
【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱【素線】先端溶接熱電対坂口電熱
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
温度制御盤 ヤガミ温度制御盤ヤガミ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
記録用センサー 八光電機記録用センサー八光電機
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)常用温度(℃)(限度)200耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300許容差クラス2測温接点接地形
デジタル温度調節器 ヤガミデジタル温度調節器ヤガミ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
予約販売
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプ ミツミ販売ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプミツミ販売
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
ダイヤフラムおよびバルブシートは特殊繊維とゴムを一体構造にしています。 小型で音が非常に静かです。 分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です。 特殊ガスの吸引用にも巾広く使われ耐ガス用ゴムも用意可能です。
用途医療機器、印刷機器、写真製版、真空パック、理科学機器、分析計の吸引ポンプ、産業機器、事務機器、プリンター等フィルムの吸着
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)ヤガミ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
交換用フッ素樹脂チューブ AUTONICS(オートニクス)交換用フッ素樹脂チューブAUTONICS(オートニクス)
7,398税込8,138
1袋
当日出荷
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
用途瞬間接着剤系塗布。長さ(m)10適合機種TTタイプ
スマートデジタル定量ポンプDDE グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDEグルンドフォスポンプ
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から43日以内出荷
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。付属品ホース接続用コネクションセット騒音値(dB)-設定範囲(流量)0.1-100%定格電源単相100-200V 50/60Hz
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(8件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形寺田ポンプ製作所
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2VシリーズSDG株式会社
58,980税込64,878
1台
15日以内出荷
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
交換用シリコンチューブ AUTONICS(オートニクス)交換用シリコンチューブAUTONICS(オートニクス)
8,698税込9,568
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
適合機種ST10長さ(m)10
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら