カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(17)
        • 陸上ポンプ(10)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • テストポンプ(2)
        • 電熱機器(ヒーター)(13)
        • 送風機(12)
        • ガンノズル・ホース(1)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(4)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「t5」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投げ込み式水位計 MLS型 鶴見製作所投げ込み式水位計 MLS型鶴見製作所
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
コンパクトな形状で、マンホールなどスペースの狭い場所への設置が可能。ポンプピット内で作業せずとも、簡単に運転水位が変更できます。圧力検出に差動トランス方式を採用しているため、外来ノイズ・耐雷性(耐サージ)に強い水位計です。機械的衝撃にも極めて強い水位計です。
用途水位管理・測定用。関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの13タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-47
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
32PN2.15S-53/63用部品 鶴見製作所32PN2.15S-53/63用部品鶴見製作所
249税込274
1個
3日以内出荷
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。関連資料(0.53MB)
LB-480-52/62用部品 鶴見製作所LB-480-52/62用部品鶴見製作所
319税込351
1個
3日以内出荷
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。関連資料(0.37MB)
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】 工進エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】工進
759税込835
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1関連資料(1.51MB)
東洋水中攪乱サンドポンプ ET型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ ET型ToyoPumps
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品 工進清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
清水用循環水中ポンプ FT-625-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.4MB)
オプションセンサ 本多電子オプションセンサ本多電子
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
ケーブル長(m)5周波数(kHz)40
ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所ミスター底水水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
91,980税込101,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所スーパーエース水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用坂口電熱
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用坂口電熱
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
強力高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送風機淀川電機製作所
78,980税込86,878
1台
21日以内出荷
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)強力高圧ターボ型
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
水道加圧装置HPT+HPJS750W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS750W型エバラポンプ(荏原製作所)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS400W型エバラポンプ(荏原製作所)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
水道加圧装置HPT+HPJS250W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPJS250W型エバラポンプ(荏原製作所)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE750W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE750W型エバラポンプ(荏原製作所)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE400W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE400W型エバラポンプ(荏原製作所)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE250W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE250W型エバラポンプ(荏原製作所)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
水道加圧装置HPT+HPE150W型 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置HPT+HPE150W型エバラポンプ(荏原製作所)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)運転方式DWT異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)100繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)坂口電熱
67,980税込74,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)坂口電熱(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
樹脂製排水水中ポンプPVT テラル樹脂製排水水中ポンプPVTテラル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPLT テラル樹脂製排水水中ポンプPLTテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PH2型三相電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
オール樹脂水中ポンプセムポン セムコーポレーションオール樹脂水中ポンプセムポンセムコーポレーション
109,800税込120,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。 接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。 底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。 メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール質量(kg)4.8構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受接続32mmホースまたは配管接続比重1.2モーター極数(P)2保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵モーター絶縁種別型式E種ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本温度調節液膨式サーモスタットキャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ八光電機
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ 八光電機フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ八光電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
発熱密度(W/cm2)2.5
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ヒーターΦ12×3本発熱密度(W/cm2)2.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t5特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら