絞り込み
外径(Φmm)
  • 170
  • 30(37)
  • 32(33)
  • 35(40)
  • 38(39)
  • 40(51)
  • 42(35)
  • 45(45)
  • 50(43)
  • 55(46)
  • 58(35)
  • 62(47)
  • 65(40)
  • 68(39)
  • 72(37)
  • 78(39)
  • 82(35)
  • 100(33)
  • 110(34)
  • 115(36)
  • 120(34)
内径(Φmm)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 140(19)
厚さ(mm)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(1)
型式
  • AC(2)
  • AD(2)
  • KA3J(1)
  • MG(1)
  • SA1J(1)
  • SB(2)
  • SB2(1)
  • SC(1)
  • TB(2)
  • TB2(1)
  • TC(1)
  • TCN(1)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VB(1)
  • VC(1)
接点部
  • シングルリップ(4)
  • ダブルリップ(6)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(16)
  • 樹脂(3)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(10)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
NOK・武蔵オイルシール工業・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
35(40)
38(39)
40(51)
45(45)
50(43)
55(46)
62(47)
65(40)
68(39)
78(39)
外径(Φmm)をもっと見る
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール HMSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周金属
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール