絞り込み
ブランド
  • エスコ(33)
  • NOK(11)
外径(Φmm)
  • 40(7)
  • 42(3)
  • 44(1)
  • 45(7)
  • 47(3)
  • 48(7)
  • 50(7)
  • 52(8)
  • 54(1)
  • 55(7)
  • 58(6)
  • 62(7)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
内径(Φmm)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 28(7)
  • 30(8)
  • 32(8)
  • 35(7)
  • 38(7)
  • 40(10)
  • 42(2)
  • 45(4)
  • 48(3)
  • 50(4)
  • 52(5)
  • 55(4)
  • 58(5)
  • 62(4)
  • 100(1)
  • 105(1)
厚さ(mm)
  • 11
  • 0.8~2.5(2)
  • 1.5(4)
  • 2(12)
  • 3(24)
  • 4(38)
  • 5(71)
  • 6(49)
  • 7(143)
  • 8(137)
  • 9(33)
  • 10(29)
  • 12(51)
  • 13(10)
  • 14(16)
  • 15(32)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
型式
  • KA3J(1)
  • SA1J(1)
  • SB2(2)
  • TB(1)
  • TB2(2)
  • TC(2)
  • TCJ(1)
  • TCV(1)
  • VAJ(1)
  • ZF(1)
接点部
  • ダブルリップ(1)
ダブルリップ
材質
  • ゴム(43)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40(7)
42(3)
45(7)
47(3)
48(7)
50(7)
52(8)
55(7)
58(6)
62(7)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(4件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から63日以内出荷
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から63日以内出荷
レアフロンシール TCJ型 NOKレアフロンシール TCJ型NOK
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCJ
30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-23入数1枚
22x42x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x42x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)11外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-90入数1枚
35x55x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ35x55x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)11外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-49入数1枚
オイルシール(ちりよけなし) NOKオイルシール(ちりよけなし)NOK
559税込615
1個
当日出荷
シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。
用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
980税込1,078
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-80入数1枚
38x58x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ38x58x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-76入数1枚
35x55x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x55x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
735税込809
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)11外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-73入数1枚
32x52x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ32x52x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-66入数1枚
30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-64入数1枚
28x48x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ28x48x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)11外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-57入数1枚
25x45x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ25x45x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)11外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-55入数1枚
20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-45入数1枚
38x58x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ38x58x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-21入数1枚
35x55x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ35x55x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)11外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-19入数1枚
32x52x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ32x52x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-13入数1枚
28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)11外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-03入数1枚
40x62x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ40x62x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
840税込924
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-55入数1枚
38x62x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ38x62x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-53入数1枚
38x58x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ38x58x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-52入数1枚
35x55x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x55x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)11外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-43入数1枚
32x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ32x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-40入数1枚
32x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ32x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)11外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-34入数1枚
30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-27入数1枚
28x48x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ28x48x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)11外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-14入数1枚
25x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)11外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-98入数1枚
22x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-03入数1枚
20x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-84入数1枚
40x62x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ40x62x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-54入数1枚
38x58x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ38x58x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
540税込594
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)38厚さ(mm)11外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-52入数1枚
32x52x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ32x52x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-48入数1枚
30x50x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ30x50x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-46入数1枚

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール