絞り込み
ブランド
  • エスコ(115)
  • NOK(22)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
内径(Φmm)
  • 17(12)
  • 18(6)
  • 20(11)
  • 22(7)
  • 24(5)
  • 25(19)
  • 26(7)
  • 28(7)
  • 30(23)
  • 32(21)
  • 35(24)
  • 38(17)
  • 40(24)
  • 42(7)
  • 45(13)
  • 48(6)
  • 50(11)
  • 52(9)
  • 55(12)
  • 160(5)
外径(Φmm)
  • 30(7)
  • 32(9)
  • 35(14)
  • 38(12)
  • 40(13)
  • 42(9)
  • 45(17)
  • 46(2)
  • 47(7)
  • 48(8)
  • 50(13)
  • 52(10)
  • 55(14)
  • 58(6)
  • 62(6)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
厚さ(mm)
  • 8
  • 0.8~2.5(2)
  • 1.5(4)
  • 2(12)
  • 3(24)
  • 4(38)
  • 5(71)
  • 6(49)
  • 7(144)
  • 9(33)
  • 10(29)
  • 11(44)
  • 12(51)
  • 13(10)
  • 14(16)
  • 15(32)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
型式
  • KB(1)
  • KC(1)
  • KE(1)
  • SB2(2)
  • SC(1)
  • TA(12)
  • TB(15)
  • TB2(2)
  • TC(2)
  • TCJ(1)
  • TCV(1)
  • VB(1)
  • VB2(1)
  • VC(1)
  • VR(12)
接点部
  • シングルリップ(3)
シングルリップ
材質
  • ゴム(132)
  • 樹脂(6)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(4件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から63日以内出荷
35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
840税込924
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-45入数1枚
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
レアフロンシール TCJ型 NOKレアフロンシール TCJ型NOK
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCJ
25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
540税込594
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-02入数1枚
25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-92入数1枚
17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ17x32x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-17B軸径(Φmm)17厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-40入数1枚
35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-68入数1枚
32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ32x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-39入数1枚
32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ32x46x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-35入数1枚
26x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ26x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-11入数1枚
20x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x47x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-87入数1枚
17x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ17x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-73入数1枚
50x65x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ50x65x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)8外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-56入数1枚
40x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ40x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)62材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40B軸径(Φmm)40厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-35B軸径(Φmm)35厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-28軸径(Φmm)28厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-25軸径(Φmm)25厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
38x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ38x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-38軸径(Φmm)38厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
35x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ35x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-35B軸径(Φmm)35厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
26x42x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ26x42x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
外径(Φmm)42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-26軸径(Φmm)26厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-25軸径(Φmm)25厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール (ニトリル) エスコオイルシール (ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
オイルシール (ニトリル) エスコオイルシール (ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
耐油、耐摩耗性。タイプ1(JIS B2402)。外周ゴム。油用。
材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120外径(mm)45
オイルシール VR VR199A NOKオイルシール VR VR199ANOK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1243-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)199使用可能軸径(mm)195~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR170A-F NOKオイルシール VR VR170A-FNOK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1240-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)170使用可能軸径(mm)165~175軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR180A-F NOKオイルシール VR VR180A-FNOK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1241-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)180使用可能軸径(mm)175~185軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR160A NOKオイルシール VR VR160ANOK
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1239-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR160A-F NOKオイルシール VR VR160A-FNOK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1239-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR190A-F NOKオイルシール VR VR190A-FNOK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1242-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)190使用可能軸径(mm)185~195軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール