絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(3)
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 225(2)
  • 240(2)
内径(Φmm)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
型式
  • AC
  • AD(2)
  • DB(1)
  • DC(1)
  • DS(1)
  • IS(1)
  • SB(392)
  • SB2(6)
  • SBB(2)
  • SC(387)
  • TA(29)
  • TB(300)
  • TB2(5)
  • TC(348)
  • TCV(3)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VC(157)
  • VR(115)
  • ZF(2)
接点部
  • シングルリップ(1)
シングルリップ
材質
  • ゴム(3)
ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(3)
160(2)
165(2)
170(2)
180(2)
190(2)
200(2)
210(2)
225(2)
240(2)
外径(Φmm)をもっと見る
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
内径(Φmm)75外径(Φmm)100材質フッ素ゴム(FKM)型式AC幅(mm)13使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール