絞り込み
ブランド
  • NOK(115)
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 45(4)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 85(4)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(4)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 199(4)
  • 200(4)
  • 220(4)
  • 275(4)
  • 325(4)
厚さ(mm)
  • 1.5(4)
  • 2(12)
  • 3(14)
  • 4(17)
  • 5(13)
  • 6(16)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 15(27)
型式
  • VR
  • AC(3)
  • AD(2)
  • DB(1)
  • DC(1)
  • DS(1)
  • IS(1)
  • SB(392)
  • SB2(6)
  • SBB(2)
  • SC(387)
  • TA(29)
  • TB(299)
  • TB2(5)
  • TC(348)
  • TCV(3)
  • UD(2)
  • UE(2)
  • VC(157)
  • ZF(2)
接点部
  • シングルリップ(8)
シングルリップ
材質
  • ゴム(62)
  • 樹脂(53)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール VR VR80A NOKオイルシール VR VR80ANOK
979税込1,077
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1229-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)80使用可能軸径(mm)78~83軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR30A NOKオイルシール VR VR30ANOK
369税込406
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1217-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR60A NOKオイルシール VR VR60ANOK
729税込802
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1225-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)60使用可能軸径(mm)58~63軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR25A NOKオイルシール VR VR25ANOK
339税込373
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1215-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR55A NOKオイルシール VR VR55ANOK
649税込714
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1224-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR14A NOKオイルシール VR VR14ANOK
299税込329
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1210-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)14使用可能軸径(mm)13.5~15.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR90A NOKオイルシール VR VR90ANOK
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1231-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール VR VR12A NOKオイルシール VR VR12ANOK
299税込329
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1208-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)12使用可能軸径(mm)11.5~12.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR5A NOKオイルシール VR VR5ANOK
289税込318
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1203-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)5使用可能軸径(mm)4.5~5.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR18A-F NOKオイルシール VR VR18A-FNOK
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1212-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ幅B(mm)20厚さt(mm)15形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール VR VR16A-F NOKオイルシール VR VR16A-FNOK
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1211-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR45A NOKオイルシール VR VR45ANOK
439税込483
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1222-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)45使用可能軸径(mm)43~48軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR120A NOKオイルシール VR VR120ANOK
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1235-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)120使用可能軸径(mm)115~125軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR275A-F NOKオイルシール VR VR275A-FNOK
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1247-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)275使用可能軸径(mm)265~290軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR6A NOKオイルシール VR VR6ANOK
289税込318
1個
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1204-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR50A-F NOKオイルシール VR VR50A-FNOK
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1223-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR250A-F NOKオイルシール VR VR250A-FNOK
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1246-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)250使用可能軸径(mm)235~265軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR60A-F NOKオイルシール VR VR60A-FNOK
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1225-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)60使用可能軸径(mm)58~63軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR150A NOKオイルシール VR VR150ANOK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1238-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)150使用可能軸径(mm)145~155軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR500A NOKオイルシール VR VR500ANOK
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1254-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR32A NOKオイルシール VR VR32ANOK
369税込406
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1218-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)32使用可能軸径(mm)31~33軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR100A-F NOKオイルシール VR VR100A-FNOK
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1233-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)100使用可能軸径(mm)98~105軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR100A NOKオイルシール VR VR100ANOK
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)9厚さt(mm)(取付け部)6部品番号BM1233-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18適合軸径d1(Φmm)100使用可能軸径(mm)98~105軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR200A NOKオイルシール VR VR200ANOK
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1244-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)200使用可能軸径(mm)190~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
オイルシール VR VR199A NOKオイルシール VR VR199ANOK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1243-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)199使用可能軸径(mm)195~210軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR170A-F NOKオイルシール VR VR170A-FNOK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1240-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)170使用可能軸径(mm)165~175軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR180A-F NOKオイルシール VR VR180A-FNOK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1241-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)180使用可能軸径(mm)175~185軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR16A NOKオイルシール VR VR16ANOK
319税込351
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1211-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR5A-F NOKオイルシール VR VR5A-FNOK
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1203-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)5使用可能軸径(mm)4.5~5.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
オイルシール VR VR160A NOKオイルシール VR VR160ANOK
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)12厚さt(mm)(取付け部)8部品番号BM1239-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24適合軸径d1(Φmm)160使用可能軸径(mm)155~165軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+5
オイルシール VR VR18A NOKオイルシール VR VR18ANOK
339税込373
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1212-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
オイルシール VR VR120A-F NOKオイルシール VR VR120A-FNOK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1235-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)120使用可能軸径(mm)115~125軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
オイルシール VR VR40A NOKオイルシール VR VR40ANOK
439税込483
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1221-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)40使用可能軸径(mm)38~43軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR350A-F NOKオイルシール VR VR350A-FNOK
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1250-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルシール