絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアキャップ-PP3インチ-70mm サンコー(三甲)コアキャップ-PP3インチ-70mmサンコー(三甲)
489税込538
1個
翌日出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】70長辺(mm)【外寸】99RoHS指令(10物質対応)対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2・3インチ兼用固定キャップ 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2・3インチ兼用固定キャップ高千穂交易
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WR-24500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
適合幅(mm)フイルム:500紙管径(inch)適合内径:2・3繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプ ネルソンラップストレッチフィルムホルダー 長尺ハンドルタイプネルソンラップ
25,980税込28,578
1本
当日出荷
背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。
用途ストレッチフィルム巻き作業に。トラスコ品番363-3094材質本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン本体寸法(mm)奥行155本体寸法(mm)高さ1510適合幅(mm)フイルム:300~500紙管径(inch)適合:3本体寸法(mm)幅155繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ高千穂交易
6,988税込7,687
1個
5日以内出荷
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80適合幅(mm)フィルム:300・500本体高さ(mm)46本体幅(mm)100適合サイズ(inch)紙管:3繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント高千穂交易
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント高千穂交易
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
Φ76mm ストレッチラップホルダー エスコΦ76mm ストレッチラップホルダーエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
テープ紙巻内径(Φmm)76(3”)繰り返し・詰め替え対応
コアキャップ-PP3インチ-RM サンコー(三甲)コアキャップ-PP3インチ-RMサンコー(三甲)
449税込494
1個
当日出荷
用途胴径Φ77で、既存コアキャップ-PP3インチでは小さい場合に対応材質リサイクルPPブラック外寸(mm)Φ95×50胴径(Φmm)Φ77RoHS指令(10物質対応)対応
プラテクターS170 サンコー(三甲)プラテクターS170サンコー(三甲)
459税込505
1個
当日出荷
用途筒部花びら形状で外装フィルムの挿入が容易材質PP乳白色高さ(mm)段積み:51外寸(mm)170×170×60板厚(mm)デッキ板:10圧縮荷重(kN[kgf])6.17(629)/筒部:5.42(553)筒径(Φmm)中央筒径:3inch(76)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムパットT518 サンコー(三甲)フィルムパットT518サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途全面線シボ加工でどこでもラベルが貼れる材質リサイクルPPブラック外寸(mm)Φ518×19/フィルムパットキャップ(801606):Φ96×60キャップパットに対して圧入方式にて挿入RoHS指令(10物質対応)対応接地フィルム接地側:基本フラット面
ストレッチフィルムディスペンサー エスコストレッチフィルムディスペンサーエスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
アルミ、PA6ナイロン製。背が低い人でも簡単に高い位置の荷物にフィルムを巻くことができます。
幅(mm)適合ラップ:300・375・450・500(4段階で調節可能)質量(kg)1.3内径(Φmm)適合ラップ芯:76サイズ(mm)Φ165×1400
ラップロッドカート 高千穂交易ラップロッドカート高千穂交易
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。ラップロッドを2本まで収納可能です。キャスター付きで移動が簡単です。バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。予備フィルムを2本保管可能です。
用途ラップロッドの収納に。職場環境の5S向上に。
フィルムパット520 サンコー(三甲)フィルムパット520サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ520mmタイプ
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ520×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット375 サンコー(三甲)フィルムパット375サンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ375mmタイプ
材質リサイクルPP質量(kg)14.4再生ブラック外寸(mm)1100×800×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット490 サンコー(三甲)フィルムパット490サンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ490mmタイプ
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ490×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット467 サンコー(三甲)フィルムパット467サンコー(三甲)
4,198税込4,618
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ467mmタイプ
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ467×20RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムパット340 サンコー(三甲)フィルムパット340サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ340mmタイプフィルム接地側は基本フラット面キャップはパットに対し圧入方式にて挿入
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ340×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット397 サンコー(三甲)フィルムパット397サンコー(三甲)
3,398税込3,738
1個
50日以内出荷
フィルムロール用当て板。ロールのしわの発生を抑制し、品質を保持
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ397×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット476 サンコー(三甲)フィルムパット476サンコー(三甲)
4,498税込4,948
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ476mmタイプ
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ476×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット438 サンコー(三甲)フィルムパット438サンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
50日以内出荷
フィルムパットの外径Φ438mmタイプ
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ438×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット408 サンコー(三甲)フィルムパット408サンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個
50日以内出荷
フィルムロール用当て板。ロールのしわの発生を抑制し、品質を保持
材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ408×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクターS240B サンコー(三甲)プラテクターS240Bサンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
50日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】60短辺(mm)【外寸】240長辺(mm)【外寸】240圧縮荷重(kN[kgf])14.7(1500)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクターS240 サンコー(三甲)プラテクターS240サンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個
50日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】60短辺(mm)【外寸】240長辺(mm)【外寸】240圧縮荷重(kN[kgf])7.9(810)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクターS140 サンコー(三甲)プラテクターS140サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】35短辺(mm)【外寸】140長辺(mm)【外寸】140圧縮荷重(kN[kgf])0.79(80)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクター755B-2(グロメット下面のみ2ヶ) サンコー(三甲)プラテクター755B-2(グロメット下面のみ2ヶ)サンコー(三甲)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質PPブルー高さ(mm)【外寸】138短辺(mm)【外寸】755長辺(mm)【外寸】765圧縮荷重(kN[kgf])94.1(9600)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクターS255 サンコー(三甲)プラテクターS255サンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】76短辺(mm)【外寸】255長辺(mm)【外寸】255圧縮荷重(kN[kgf])5.0(510)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクターS303 サンコー(三甲)プラテクターS303サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
50日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】114短辺(mm)【外寸】303長辺(mm)【外寸】303圧縮荷重(kN[kgf])17.7(1810)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクター240B サンコー(三甲)プラテクター240Bサンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】60短辺(mm)【外寸】240長辺(mm)【外寸】240圧縮荷重(kN[kgf])13.30(1350)RoHS指令(10物質対応)対応
コアキャップ-PP3インチ サンコー(三甲)コアキャップ-PP3インチサンコー(三甲)
399税込439
1個
3日以内出荷
材質PP透明/透明高さ(mm)【外寸】36長辺(mm)【外寸】93RoHS指令(10物質対応)対応
コアキャップ-PP6インチ サンコー(三甲)コアキャップ-PP6インチサンコー(三甲)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】75長辺(mm)【外寸】186RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮リングベルト「ベンリー」 菊地シート伸縮リングベルト「ベンリー」菊地シート(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り TRUSCO荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入りTRUSCO
9,198税込10,118
1袋(3枚)
当日出荷
専用の取替粘着シートです。
トラスコ品番337-3827質量(g)200質量(g/枚)66.7繰り返し・詰め替え対応
荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO荷崩れ防止粘着ベルトTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。トラスコ品番337-3819材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
積水 ストレッチフィルムホルダー セキスイ積水 ストレッチフィルムホルダーセキスイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用)トラスコ品番394-0411質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600適合幅(mm)(フィルム)300・500繰り返し・詰め替え対応
梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイドTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
カッターの刃が溝に5mm程度はまり、切りやすくなります。
用途気泡緩衝材、片段ボールのロール材の収納およびカット作業。トラスコ品番414-6301材質スチール高さ(mm)9.2奥行(mm)41.5間口(mm)1250
RS PRO パレットラップ 100mm x 100m RS PRORS PRO パレットラップ 100mm x 100mRS PRO
7,598税込8,358
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro のパレットラップは、 100 mm x 100パレットと輸送時又は保管時の積荷を固定する必要がある場合、この RS Pro のパレットラップは、簡単に使用できるオプションです。 パレットラップは、食品グレードのストレッチ / シールフィルムを 100 m ロールで販売しています。透明なので、パレットの内容を簡単に識別できます。再利用可能な分注用ハンドルが付属しているので、簡単に適用できます。このラップは荷重を保護するだけでなく、水、湿気、ほこりに対する保護も提供します。 剥がしやすく、残留物が残らないようになっています。リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )素材により、環境に優しいラッピングオプションが実現されています。 このパレットラップは、パレットを使用するあらゆる環境、特に食品グレードのフィルムが必要な状況での使用に適しています。また、家庭や自宅でアイテムを保管するために使用することもできます。特長と利点.パレットラップ .食品グレードのクリアフィルム .セットには、再利用可能なディスペンシングハンドル 1 本と長さ 100 m のロール 10 本が含まれています .幅 100 mm .リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )製 .取り付けと取り外しが簡単RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 100mm長さ = 100m調剤ハンドル含む = あり繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム