絞り込み
幅(mm)
- 100(1)
- 300(1)
- 500(11)
厚さ(μm)
- 12
- 4.8(1)
- 6(3)
- 8(7)
- 10(5)
- 13(4)
- 14(11)
- 15(32)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(19)
- 20(22)
- 23(4)
- 25(12)
- 300(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 1500(1)
長さ(m)
- 100(1)
- 300(4)
- 400(1)
- 500(4)
- 3000(2)
紙管内径
- 2inch(1)
- 3inch(5)
- 32mm(1)
- 76mm(4)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 高千穂交易(4)
- 大化工業(3)
- 司化成(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- FKK(富士工業)(1)
- オルディ(1)
- RABLISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm
(235件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(6巻)当日出荷弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。材質ポリエチレン質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm
ノーブランド¥4,498税込¥4,9481箱(6巻)当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)12紙管内径(mm)76
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm
(29件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(6巻)当日出荷弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050
包装用ラップホルダ(ラップロッド)
高千穂交易(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
ストレッチフィルム 12ミクロン
司化成(3件のレビュー)¥18,890税込¥20,7791箱(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
ストレッチフィルム梱包用 12μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥9,698税込¥10,6681ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途12ミクロン: 軽作業・日常梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約12.7長さ(m)300厚さ(μm)12本体質量(kg)約2.0寸法(cm)ケース:約34.5×23×53紙管内径(inch)3環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ストレッチフィルム
オルディ¥23,980税込¥26,3781箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
ストレッチフィルム ダイカラップS
大化工業¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄みトラスコ品番206-6149材質ポリエチレン質量(kg)2.2アズワン品番64-1126-73引張破断強度(daN)540(cm2)
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド
高千穂交易¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・パレット上の荷崩れ防止などに使用される機械巻き用のストレッチフィルムです用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)3000厚さ(μm)12紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム
司化成¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。材質ポリエチレン