絞り込み
幅(mm)
- 50(1)
- 100(11)
- 300(6)
- 500(13)
厚さ(μm)
- 15
- 4.8(1)
- 6(3)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(17)
- 13(4)
- 14(12)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(19)
- 20(22)
- 23(4)
- 25(12)
- 300(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 1500(1)
長さ(m)
- 150(10)
- 250(1)
- 300(11)
- 500(6)
- 2000(1)
- 2500(1)
紙管内径
- 3inch(4)
- 37mm(1)
- 38mm(1)
- 76mm(8)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 高千穂交易(4)
- 司化成(3)
- シモジマ(3)
- 大日製罐(DIC)(2)
- 大化工業(2)
- アイネット(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- 三友(1)
- 積水樹脂(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ユタカメイク(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オルディ(1)
- 三友産業社(1)
- RABLISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
(997件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2400
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
(186件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
(199件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2260
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(6巻)当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)76
ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ
(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻ほか当日出荷紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に仕様詰替用材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39繰り返し・詰め替え対応
小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
(18件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。用途簡易梱包。材質ポリエチレン
ストレッチフィルムミニ
ユタカメイク(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラップ くるットセット
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材紙商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
ハンディラップ詰替 15μ
三友¥319税込¥3511個当日出荷結ばず巻くだけ、らくらく結束、荷造り用ラップフィルムです。非粘着の結束ラップなので、のり残りがありません。透明のフィルムなので、巻いた状態でも中身を確認できます。ハンドル無しの詰め替えタイプです。雑誌や新聞などの結束に最適です。用途荷造りなど。材質ポリプロピレン幅(mm)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×150厚さ(μm)15繰り返し・詰め替え2
包装用ラップホルダ(ラップロッド)
高千穂交易(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
ストレッチフィルム ハンディラップ
シモジマ¥679税込¥7471個当日出荷幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。 ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。 片手で楽楽巻きつけ可能です。 ハンドルとラップのセットです。材質LDPE幅(mm)100厚さ(mm)0.0151巻長さ(m)150
ストレッチフィルム 15μタイプ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
ダイヤ ストレッチフィルム HK 15ミクロン
司化成¥12,980税込¥14,2781箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。種別フィルム材質ポリエチレン質量(g/本)2470粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
TGハンディラップ スペア 24巻
シモジマ¥7,798税込¥8,5781箱(24巻)当日出荷片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。材質(フィルム)LDPE厚さ(μm)15繰り返し・詰め替え対応
ハンディラップ 詰替
アイネット¥339税込¥3731個5日以内出荷粘着テープ・ひも・ロープの代わりに使うことが出来ます。用途家庭やオフィス、梱包作業場や引っ越しの梱包などに活躍します。材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15
ハンディラップ 本体
アイネット¥479税込¥5271個5日以内出荷粘着テープ・ひも・ロープの代わりに使うことが出来ます。用途家庭やオフィス、梱包作業場や引っ越しの梱包などに活躍します。材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15
ストレッチフィルム
オルディ¥15,980税込¥17,5781箱(6個)8日以内出荷から10日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド
高千穂交易¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルム
司化成¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。用途一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。材質ポリエチレン
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥10,980税込¥12,0781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途15ミクロン: 標準的な物流梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約14.5長さ(m)300厚さ(μm)15本体質量(kg)約2.3寸法(cm)ケース:約36×24×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ストレッチフィルム(機械巻) エコタイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷特殊な原料・製法により従来の厚みに対応することが出来るようになったエコタイプとなります。15μの物をご利用の方はタイプ15、18μの物をご利用の方はタイプ18という風にお試しください。用途ストレッチ包装機とセットでご利用いただけます。
ストレッチフィルム 15ミクロン 500mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥17,980税込¥19,7781箱(6巻)当日出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。用途荷崩れ防止や汚れ防止
ストレッチフィルム FDG 15μ
積水樹脂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。 伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単にできます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。材質ポリエチレン質量(g/本)2500
ストレッチフィルム 15ミクロン
大日製罐(DIC)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(6巻)当日出荷優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を傷めません。 包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。 梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 手巻き用です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。種別フィルム材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ECOフレンドリーストレッチフィルム
大日製罐(DIC)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷・PCR原料を30%配合した環境配慮型のストレッチフィルムです。・PCR原料とは「Post-Consumer Recycle原料」の略で、消費者が使用した後に回収・再資源化された再生原料のことを指します。バージン原料の使用量を30%削減し、CO?排出量の低減に貢献します。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応