絞り込み
幅(mm)
- 1000(1)
厚さ(μm)
- 550
- 4.8(1)
- 6(3)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(17)
- 13(4)
- 14(11)
- 15(32)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(19)
- 20(22)
- 23(4)
- 25(12)
- 300(1)
- 600(1)
- 1500(1)
長さ(m)
- 3.8(1)
ブランド
- 菊地シート(1)
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

伸縮リングベルト「ベンリー」
菊地シート(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応