絞り込み
幅(mm)
  • 1000
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 150(8)
  • 152(2)
  • 160(2)
  • 175(2)
  • 180(3)
  • 190(4)
  • 200(5)
  • 210(5)
  • 230(3)
  • 300(30)
  • 400(8)
  • 450(3)
  • 600(16)
  • 900(17)
  • 1200(25)
  • 1250(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 宮島化学工業(3)
  • 中津紙工(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イノアック(1)
  • 三友(1)
  • 積水化学工業(1)
  • ヨツギ(1)
  • シモジマ(1)
  • 積水テクノ成型(1)
  • 紺屋商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き段ボール モノタロウ巻き段ボールモノタロウ(83件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
片面巻き段ボール 紺屋商事片面巻き段ボール紺屋商事(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
カーゴセーフエアーバック 反復タイプ 中津紙工カーゴセーフエアーバック 反復タイプ中津紙工
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から11日以内出荷
折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ 中津紙工カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ中津紙工
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から13日以内出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
片面ダンボール 宮島化学工業片面ダンボール宮島化学工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷
ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト加工ラミネート再生材使用率(%)100再生材使用使用
難燃性ポリネット ヨツギ難燃性ポリネットヨツギ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)1000
巻き段ボール シモジマ巻き段ボールシモジマ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
坪量(g/m2)50/50
エアーフォームシート 三友エアーフォームシート三友
299税込329
1枚
当日出荷
ポリエチレンシートを発泡させた軟質シートの緩衝材です。 柔軟で優れた緩衝性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。 水漏れに強い。
用途梱包・包装・保温・保冷用に。寸法(mm)1000×1000
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア積水化学工業
52,980税込58,278
1本
当日出荷
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
巻きダンボール 積水テクノ成型巻きダンボール積水テクノ成型
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途緩衝・養生材として。トラスコ品番837-0555質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ6 1849
巻ダンボール 宮島化学工業巻ダンボール宮島化学工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト加工ラミネート再生材使用率(%)100再生材使用使用
エアークッション ミラーマット 宮島化学工業エアークッション ミラーマット宮島化学工業
519税込571
1袋
翌々日出荷
発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)1透明
巻き段ボール10M アイリスオーヤマ巻き段ボール10Mアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1セット(6巻)
3日以内出荷
梱包・保護材としてご使用いただけます。
トラスコ品番753-5490形状ロールタイプ
自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ イノアック自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプイノアック
30,980税込34,078
1巻
11日以内出荷
包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
用途ネット通販等の梱包、商品の包装仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)1000厚さ(mm)2.5タイプ高衝撃吸収片面段ボールタイプ長さ(m)100機能緩衝機能紙厚(g/m2)クラフト紙:50、段ボール仕様クラフト紙:50
緩衝材