絞り込み
幅(mm)
  • 1200
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 150(10)
  • 180(4)
  • 190(6)
  • 200(10)
  • 210(5)
  • 230(3)
  • 240(3)
  • 300(41)
  • 312(3)
  • 400(13)
  • 450(3)
  • 500(4)
  • 600(27)
  • 900(20)
  • 1000(19)
ブランド
  • 和泉(18)
  • 酒井化学工業(11)
  • ユタカメイク(5)
  • 宮島化学工業(4)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
  • コクゴ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 川上産業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • イノアック(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 三友(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンカッターパック 酒井化学工業ノンカッターパック酒井化学工業(125件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
欠品中
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
気泡緩衝材 アズワン気泡緩衝材アズワン(7件のレビュー)
2,790税込3,069
1巻
欠品中
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
エア・巻きダンボール 和泉エア・巻きダンボール和泉(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。質量(kg)8.4加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品酒井化学工業
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット ZU-200 和泉エア・セルマット ZU-200和泉(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
巻きダンボール TRUSCO巻きダンボールTRUSCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。材質表裏:クラフト紙厚さ(mm)2.5長さ(m)50
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉(21件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
欠品中
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約2.2kg
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】 アイリスオーヤマエアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途緩衝材として。
クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム)サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
ノンカッターパックミシン目入り 酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り酒井化学工業
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット ZM-200 和泉エア・セルマット ZM-200和泉
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
ラップメイトD ユタカメイクラップメイトDユタカメイク(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
荷物を保護する緩衝材。42m巻きの業務用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
エア・セルマット ZU-300 和泉エア・セルマット ZU-300和泉(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
欠品中
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
エア・セルマット ZU-90 芯なしタイプ 和泉エア・セルマット ZU-90 芯なしタイプ和泉(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(5本)
3日以内出荷
用途一般包装用(軽量品に表面保護)種別緩衝材(エアー)質量(kg)約71本当りの質量約1.4kg
エアーキャップ大粒 三友エアーキャップ大粒三友(1件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
気泡が大きいからショックに強い
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
エア・クラフト 和泉エア・クラフト和泉(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
エア・セルマット EPM-100 和泉エア・セルマット EPM-100和泉
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mmサンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(40m)
当日出荷
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCOミシン目入り気泡緩衝材TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク緩衝材 プチ養生シートユタカメイク
919税込1,011
1本
当日出荷
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造厚さ(mm)3.5
エアークッション  エアーマット 宮島化学工業エアークッション エアーマット宮島化学工業(1件のレビュー)
629税込692
1袋
当日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します使いやすいカットサイズ
透明
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
5,398税込5,938
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアックエアーマジック(自己粘着気泡シート)イノアック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から11日以内出荷
気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。
用途荷作り梱包、小包、保護材。
緩衝材EPスペーサー サンコー(三甲)緩衝材EPスペーサーサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
材質PE(帯電防止)長さ(mm)1000幅(mm)1200グレー長さ(m)1
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400SSBMGR 3.5mm×1200mm×42m 酒井化学工業気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400SSBMGR 3.5mm×1200mm×42m酒井化学工業
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9643材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)2グリーン長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)400SSBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーマットBIG 宮島化学工業エアーマットBIG宮島化学工業
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
緩衝材 エアーパック 1200×2000 ユタカメイク緩衝材 エアーパック 1200×2000ユタカメイク(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
トラスコ品番794-3458厚さ(mm)3.5質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
ミナ  緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ) 酒井化学工業ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)酒井化学工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14透明RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック酒井化学工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業バイオプチ V-♯80G 1200×70川上産業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9
エアーマットKING 宮島化学工業エアーマットKING宮島化学工業
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm ユタカメイク緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mmユタカメイク
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット EBM-200 和泉エア・セルマット EBM-200和泉
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット EPL-100 和泉エア・セルマット EPL-100和泉
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-300 和泉エア・セルマット ZUL-300和泉
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
緩衝材