3ページ目: 緩衝材

391件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚 今村紙工

    色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚

    今村紙工
    519税込571
    1包(100枚)ほか
    当日出荷
    色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
    用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。材質マガジンペーパー51.2g/m2形状シート寸法(mm)350×480色込み質量(g/包)1000
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m

    酒井化学工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
    用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)

    ラッピングカラーペーパー

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(200枚)
    6日以内出荷
    柔らかくて使いやすいチャコールグレーの薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
    材質薄葉紙 17(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)676×508
  • クッションペーパー 今村紙工

    クッションペーパー

    今村紙工(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(100枚)
    当日出荷
    伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
    用途割れ物の保護やギフト包装に。坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーキャップ コクゴ

    エアーキャップ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(42m)
    7日以内出荷
    クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
    厚さ(mm)4
  • ネット緩衝材 まつうら工業

    ネット緩衝材

    まつうら工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(5枚)
    当日出荷
    用途果物等の緩衝材に厚さ(mm)7寸法(縦×横)(mm)300×450
  • 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所

    保護ネットチューブ(25m)

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)25
  • エアークッションメーカー Asmix(アスカ)

    エアークッションメーカー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
    適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
  • 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
  • アスパックサラサラ ハイランドMP

    アスパックサラサラ

    ハイランドMP
    87税込96
    1個
    当日出荷
    原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパスパ36 三友

    スパスパ36

    三友(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    ハサミを使わずに手で切ることができます。四角の気泡で筋がまっすぐになっている為、切りやすい。最初にグッと力を入れて切ると、スパッと筋にそって切れます。縦にも横にも切れます。
    用途大事な荷物を包んだり、衝突、落下を防ぐ緩衝材として、ご使用いただけます。厚さ(mm)約0.3透明粒サイズ(mm)約10角
  • アルミ養生プチシート ユタカメイク

    アルミ養生プチシート

    ユタカメイク
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
    用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
  • プチプチロールd36 三友

    プチプチロールd36

    三友
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
    用途梱包・包装作業。材質ポリエチレン
  • デザインラッピングペーパー HEADS(ヘッズ)

    デザインラッピングペーパー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。
    仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)ベルプランツ寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアーキャップ JSP

    エアーキャップ

    JSP
    3,498税込3,848
    1巻
    翌々日出荷
    大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
    幅(m)0.6
  • エアークッション封筒 DSLINE

    エアークッション封筒

    DSLINE(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。 クッション性に優れ幅広く利用されています。 発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
    寸法(mm)210×297サイズA4
  • カーゴセーフエアーバック 反復タイプ 中津紙工

    カーゴセーフエアーバック 反復タイプ

    中津紙工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
    用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーキャップ大粒 三友

    エアーキャップ大粒

    三友(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    気泡が大きいからショックに強い
    用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
  • 緩衝材 メッシュキャップ HEIKO

    緩衝材 メッシュキャップ

    HEIKO
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    ワインの緩衝材として使いやすいよう上部の目が細かく絞られています。中国製。
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)70×250
  • 緩衝材 ボーガスパッキン HEIKO

    緩衝材 ボーガスパッキン

    HEIKO
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。ギフト包装の緩衝材として。
    材質ボーガスペーパー
  • プチプチ シート 川上産業

    プチプチ シート

    川上産業(1件のレビュー)
    739税込813
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
    再生材使用率(%)80再生材使用使用
  • 紙パッキン HEIKO

    紙パッキン

    HEIKO(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。 クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
  • 蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1パック(2個)
    当日出荷
  • パッキングペーパーマガジン エスファクトリー

    パッキングペーパーマガジン

    エスファクトリー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
    紙厚(g/m2)約51
  • クッションペーパー200枚入250x300 紺屋商事

    クッションペーパー200枚入250x300

    紺屋商事(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラッピング クッションペーパー 左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になりクッションの役目を果たします。 長方形で使いやすく見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。 良く伸びてその上強いのが良いです。 発送の際に商品が動かないようにする機能に加え、エコでオシャレに見えるところが好感度が高く、少し高額な商品に上手に使用すると価値が上がると思います。 脱プラスチック でイメージアップ
    用途クッションペーパーとして 紙の緩衝材なので、古紙としてリサイクルが可能です。簡単に何かを包みたいという時に最適です。クラフト色
  • ネットキャップ(ワイン用) HEIKO

    ネットキャップ(ワイン用)

    HEIKO(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    配送による振動や衝撃からボトルを保護します。
  • エアークッション  エアーマット袋 宮島化学工業

    エアークッション エアーマット袋

    宮島化学工業
    629税込692
    1袋(5枚)
    当日出荷
    空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。DVDやCD、アクセサリーなど包みやすい袋タイプ
    透明
  • ミナエサノン  HD-PE梱包シート 酒井化学工業

    ミナエサノン HD-PE梱包シート

    酒井化学工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
    用途精密機器、事務機等の梱包。トラスコ品番212-3649質量(kg)1.5タイプフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m

    酒井化学工業
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • 緩衝材クッションペーパー TRUSCO

    緩衝材クッションペーパー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
    用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。トラスコ品番161-0245
  • 片面ダンボール 宮島化学工業

    片面ダンボール

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
    クラフト加工ラミネート再生材使用率(%)100再生材使用使用
  • 蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入

    銀鳥産業
    109税込120
    1パック(2個)
    当日出荷
  • クラフト緩衝材ロールボックス付 HEADS(ヘッズ)

    クラフト緩衝材ロールボックス付

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(1セット)
    6日以内出荷
    専用のカットボックスがついた、リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。
    用途ギフトラッピング・宅配材質ダンボール/クラフトロール:未晒クラフト紙
  • 12μ 7.3 製品 トリコン販売

    12μ 7.3 製品

    トリコン販売
    1,098税込1,208
    1袋(240粒)
    4日以内出荷
    隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
    用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
  • エアークッションフィルム200×80mm厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm厚口

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • 静電防止剤入り緩衝材 三友

    静電防止剤入り緩衝材

    三友
    2,198税込2,418
    1袋
    5日以内出荷
    静電気障害や衝撃から電化製品を守る緩衝材
  • エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口 アスウィル

    エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口

    アスウィル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションフィルム 200×200mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×200mm

    アスウィル
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
緩衝材