絞り込み
ブランド
  • アスウィル
  • モノタロウ(11)
  • 三友(62)
  • ユタカメイク(22)
  • ヒサゴ(20)
  • 酒井化学工業(19)
  • TRUSCO(16)
  • HEIKO(14)
  • HEADS(ヘッズ)(14)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • 川上産業(10)
  • シモジマ(10)
  • 宮島化学工業(9)
  • クルーズ(9)
  • 今村紙工(9)
  • ヒューイット(8)
  • イノアック(7)
  • トリコン販売(7)
  • 紺屋商事(7)
  • ATMET(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム200×80mm厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm厚口

    アスウィル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションフィルム 200×200mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×200mm

    アスウィル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブルミニ アスウィル

    エアークッションフィルムバブルミニ

    アスウィル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口 アスウィル

    エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口

    アスウィル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションフィルム 200×60mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×60mm

    アスウィル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    5日以内出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒寸法(mm)クッション1片あたり:60×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • エアークッションフィルム 再生50% アスウィル

    エアークッションフィルム 再生50%

    アスウィル
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
  • エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル

    エアークッションメーカー バブル対応

    アスウィル
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
    用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム200×80mm超厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm超厚口

    アスウィル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
  • エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm長巻

    アスウィル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット アスウィル

    エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット

    アスウィル
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20長さ(m)150空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用 アスウィル

    エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用

    アスウィル
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
  • エアークッションフィルムバブル ロング アスウィル

    エアークッションフィルムバブル ロング

    アスウィル
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本(150m)
    4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エンボスメーカー アスウィル

    エンボスメーカー

    アスウィル
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    エンボス加工の紙緩衝材が作れるエンボスメーカー。コンパクトな仕様で、場所を選ばず手軽に緩衝材を作成できます。さまざまな状況に対応できるスイッチを搭載。3段階で調節できる速度スイッチのほか、紙送り用の送りスイッチ、紙詰まり時に便利な逆転ボタンを備えています。
    用途緩衝材の作成
  • エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル

    エンボスメーカー用ペーパー380mm幅

    アスウィル
    ¥3,500税込¥3,850
    1冊(100m)
    4日以内出荷
    エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。
    用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)380×190紙厚(μm)119±10入数1冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
  • エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 5冊セット アスウィル

    エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 5冊セット

    アスウィル
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5冊)
    4日以内出荷
    エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。お得な5冊セットです。
    用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)300×190紙厚(μm)119±10入数5冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
  • エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル

    エンボスメーカー用ペーパー300mm幅

    アスウィル
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊(100m)
    4日以内出荷
    エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。
    用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)300×190紙厚(μm)119±10入数1冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
  • エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル

    エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット

    アスウィル
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5冊)
    4日以内出荷
    エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。お得な5冊セットです。
    用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)380×190紙厚(μm)119±10入数5冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
  • ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき アスウィル

    ハニカム緩衝材500mm梱包袋つき

    アスウィル
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10本×10枚)
    4日以内出荷
    伝票を貼ってそのまま発送できる!ハニカム緩衝材+梱包袋セット。軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)梱包袋付属で発送もラクラク!両面テープも付いているからテープやハサミも不要です。紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。
    用途ビン類の梱包 発送付属品取扱説明書質量(g)緩衝材:26、梱包袋:30入数(枚)梱包袋10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)緩衝材:22×22×500適合サイズ緩衝材:750mL瓶、梱包袋:750mL瓶×1本外形寸法(幅W×高さH)(mm)梱包袋:300×463グリーンマーク認定入数(本)緩衝材10
  • ハニカム緩衝材250mm梱包袋つき アスウィル

    ハニカム緩衝材250mm梱包袋つき

    アスウィル
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(20本×10枚)
    4日以内出荷
    伝票を貼ってそのまま発送できる!ハニカム緩衝材+梱包袋セット。軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)梱包袋付属で発送もラクラク!両面テープも付いているからテープやハサミも不要です。紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。
    用途ビン類の梱包 発送付属品取扱説明書質量(g)緩衝材:13、梱包袋:30入数(枚)梱包袋10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)緩衝材:22×22×250適合サイズ緩衝材:300mL瓶、梱包袋:300mL瓶×2本まで外形寸法(幅W×高さH)(mm)梱包袋:300×463グリーンマーク認定入数(本)緩衝材20
  • ハニカム緩衝材 アスウィル

    ハニカム緩衝材

    アスウィル
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    そのまま入れるだけ!ラクラク梱包で軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)ゴムが付属で底面まで覆えて安心!紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。
    用途ビン類の梱包付属品取扱説明書、ゴム質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×250適合サイズ300mL瓶グリーンマーク認定入数(本)20
  • ハニカム緩衝材500mm アスウィル

    ハニカム緩衝材500mm

    アスウィル
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    そのまま入れるだけ!ラクラク梱包で軽いのに丈夫!瓶やボトルのサイズに合わせて伸び縮みするから、外部の衝撃から中身を守ります。(落下試験JISレベルⅠ相当、圧力試験200kg合格)ゴムが付属で底面まで覆えて安心!紙製だから、燃えるゴミで捨てられてエコ!”脱プラ”につながる、環境に優しい商品です。
    用途ビン類の梱包付属品取扱説明書、ゴム質量(g)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×500適合サイズ750mL瓶グリーンマーク認定入数(本)10
  • ハニカム緩衝材 500mm 10本入 梱包袋セット アスウィル

    ハニカム緩衝材 500mm 10本入 梱包袋セット

    アスウィル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    テープやハサミを使わず、物をそのまま穴に入れるだけで使用できるハニカム緩衝材です。底面まで保護ができ、安全に商品を梱包できます。梱包袋が付いており、発送も楽に行えます。。また、圧力試験負荷最大200kg、落下試験JISレベルII・レベルI総統に合格しております。SETの方には片側にゴムは付いていません。長さは500mmで、10本入りです。袋は10枚付いております。使用後は燃えるごみとして廃棄できるため、ゴミ捨ても楽に行えます。陶器や瓶などの梱包に最適です。
  • ハニカム緩衝材 250mm 20本入 梱包袋セット アスウィル

    ハニカム緩衝材 250mm 20本入 梱包袋セット

    アスウィル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    テープやハサミを使わず、物をそのまま穴に入れるだけで使用できるハニカム緩衝材です。底面まで保護ができ、安全に商品を梱包できます。梱包袋が付いており、発送も楽に行えます。。また、圧力試験負荷最大200kg、落下試験JISレベルII・レベルI総統に合格しております。SETの方には片側にゴムは付いていません。長さは250mmで、20本入りです。袋は10枚付いております。使用後は燃えるごみとして廃棄できるため、ゴミ捨ても楽に行えます。陶器や瓶などの梱包に最適です。
  • エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル

    エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット

    アスウィル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(4巻)
    5日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
  • エアークッションフィルム バブル 再生50% アスウィル

    エアークッションフィルム バブル 再生50%

    アスウィル
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
緩衝材