緩衝材 :「ハイタッチ」の検索結果
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
関連キーワード
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
1本当りの質量約2.2kg
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
仕様1巻で約2272パック分
適合エアークイックα
ピッチ(mm)50
厚さ(μm)40
体積(cm3)1
ミシン目(mm)110
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。
ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。
商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目
構造2層
RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
環境にやさしいまゆ型緩衝材です。1粒あたりのサイズは約Φ28×45~50mm程度。製造工程から出る官製はがきの裁断クズ(ダイオキシンのもととなる塩素を含まない上質の紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合し、独自の技術で水蒸気発泡させました。・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)。・弾力性・復元率が高い(紙特有のやわらかさや弾力性があり、物品搬送の緩衝材に最適)。・吸湿性効果がある(湿気に強く、高温多湿でも安定)。・有害物質を排出しない(可燃ごみとして焼却可能で、燃やしても有害物質を発生しない ※各自治体で処理方法が異なる場合があります)。・軽くて加工性に優れる(発泡スチロールとほぼ同じ比重)。・粉塵が少ない(こすれやキズに強く、こすれた際に粉塵が発生しづらい)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
緩衝材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。