絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(1)
- 100(2)
- 101(1)
- 130(1)
- 150(9)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(4)
- 230(1)
- 250(1)
- 300(2)
ストッパー
- あり(2)
- なし(11)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ゴム(4)
- ナイロン(2)
- フェノール(1)
取付高(mm)
- 105(1)
- 140(1)
- 143(2)
- 165(1)
- 195(2)
- 198(7)
- 200(2)
- 235(1)
- 240(2)
- 250(2)
- 290(1)
- 315(1)
- 350(1)
- 374(1)
取付座(mm)
- 80×80(1)
- 90×90(1)
- 93×208(1)
- 113×76(1)
- 114×114(2)
- 117×203(1)
- 136×85(1)
- 137×93(7)
- 137×105(1)
- 137×115(1)
- 150×73(1)
- 150×98(1)
- 151×102(1)
- 183×82(1)
- 203×117(1)
- 206×92(1)
- 211×111(1)
- 220×150(1)
許容荷重(daN)
- 343
- 30(42)
- 40(53)
- 50(77)
- 60(103)
- 70(74)
- 80(67)
- 100(69)
- 120(123)
- 147(47)
- 150(98)
- 160(100)
- 180(72)
- 196(53)
- 200(94)
- 245(62)
- 250(86)
- 294(69)
- 300(97)
- 392(51)
- 400(61)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(17)
単輪
車輪幅(mm)
- 38(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 44(3)
- 47(1)
- 48(1)
- 50(5)
- 51(2)
- 65(1)
- 76(1)
38・40・42・44・47・48・50・51・65・76
金具仕上
- その他(1)
- ステンレス(3)
- ユニクロメッキ(1)
- 亜鉛メッキ(1)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(12)
- ヨドノ(12)
- オーエッチ工業(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- テンテキャスター(2)
- イノアック(1)
- 東正車輛(1)
- 内村製作所(1)
- 東北車輌(1)
- 岡本工機(1)
エスコ・ヨドノ・オーエッチ工業・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・テンテキャスター・イノアック・東正車輛・内村製作所・東北車輌・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
101(1)
130(1)
150(9)
160(3)
180(1)
200(4)
230(1)
250(1)
300(2)

固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型
岡本工機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から62日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から22日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター
オーエッチ工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から8日以内出荷用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3205材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス材質(車輪)導電MCナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)343取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93車輪タイプ単輪
金具付キャスター(弾性タイヤ)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
エスコ¥7,440~税込¥8,184~1個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥10,800~税込¥11,880~1個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
160mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷材質スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)195耐荷重(kg)350耐熱温度(℃)-25~80
帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から4日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付
ヨドノ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付
ヨドノ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
160mm キャスター(固定金具)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)202耐熱温度(℃)-25/80
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付
イノアック¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)
東北車輌¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から10日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター