絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25
  • 32(29)
  • 38(28)
  • 40(27)
  • 50(190)
  • 60(15)
  • 65(197)
  • 75(403)
  • 80(17)
  • 85(17)
  • 90(13)
  • 100(559)
  • 125(224)
  • 130(260)
  • 150(567)
  • 160(13)
  • 180(42)
  • 200(418)
  • 250(78)
  • 300(53)
ストッパー
  • なし(14)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(4)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 28(1)
  • 35(18)
取付座(mm)
  • 35×30(2)
  • 36×18(5)
  • 37×18(6)
  • 37×19(5)
許容荷重(daN)
  • 7.84(3)
  • 7.845(2)
  • 8(4)
  • 8.041(1)
  • 9.8(2)
  • 9.807(1)
  • 10(8)
  • 10.003(1)
  • 12(1)
  • 19.6(1)
7.84・7.845・8・8.041・9.8・9.807・10・10.003・12・19.6
車輪幅(mm)
  • 12(14)
  • 13(7)
12・13
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(4)
  • 三価ユニクロ(4)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(5)
  • ハンマーキャスター(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • TRUSCO(3)
  • サカエ(2)
  • ナンシン(2)
  • 栃木屋(2)
  • ハーフェレ(2)
モノタロウ・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・サカエ・ナンシン・栃木屋・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(190)
65(197)
75(403)
100(559)
125(224)
130(260)
150(567)
200(418)
250(78)
300(53)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ゴム プレート式

    モノタロウ(63件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
  • キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
  • 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレートキャスター ハンマーキャスター

    プレートキャスター

    ハンマーキャスター
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    86税込95
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ウレタン車

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    75税込83
    1個
    当日出荷
    仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 25mm 固定金具付キャスター エスコ

    25mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    105税込116
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター 固定タイプ

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    家具用のキャスターです。
    用途家具の移動材質本体:ステンレス、車輪:プラスチックストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ

    家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

    ハーフェレ
    399税込439
    1個
    23日以内出荷
    テーブルトップ回転金具に対応したキャスターです。家具用キャスター 特殊用途用
    用途テーブルの回転材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • 25mm キャスター(自在金具付) エスコ

    25mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)35×30寸法(A×B)(mm)28×23
  • 25mm キャスター(固定金具付) エスコ

    25mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
  • TYGシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    66税込73
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(固定車)

    ユーエイキャスター
    119税込131
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
    仕様プレート式、固定車材質(車輪)ポリカーボネート車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
    用途中型、小型の機器・作業台等材質材質(車輪)エラストマータイプ固定型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター