絞り込み
車輪径(Φmm)
- 85
- 25(26)
- 32(29)
- 38(28)
- 40(27)
- 50(190)
- 60(15)
- 65(197)
- 75(403)
- 80(17)
- 90(13)
- 100(559)
- 125(225)
- 130(260)
- 150(567)
- 160(13)
- 180(42)
- 200(419)
- 250(78)
- 300(53)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(9)
- なし(9)
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- ゴム(7)
- ナイロン(4)
取付高(mm)
- 103(17)
取付座(mm)
- 100×58(17)
許容荷重(daN)
- 50(7)
- 60(11)
50・60
車輪幅(mm)
- 25(4)
- 27(14)
25・27
車輪タイプ
単輪(15)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(10)
- ステンレス(7)
クロームメッキ・ステンレス
ブランド
- ハンマーキャスター(17)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(190)
65(197)
75(403)
100(559)
125(225)
130(260)
150(567)
200(419)
250(78)
300(53)
車輪径(Φmm)をもっと見る

420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥569税込¥6261個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から12日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320ER・315ER
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)103車輪径D(Φmm)85取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター