プレート式 固定車キャスター :「牽引」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
127(2)
152.4(2)
203.2(2)
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)10.3×19.6 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります