プレート式 固定車キャスター :「穴用」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(13)
75(5)
100(2)
125(1)
130(14)
150(63)
200(2)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重種別重荷重 使用軸受鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン CADデータあり
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式520SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固定 MCナイロン車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)MCナイロン車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMR-150UWB プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 固定式
エコ商品
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3236 形状自在車S 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 材質(金具)スチール アズワン品番64-8643-57 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状固定車 荷重種別重荷重 型式HB-K型固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1830 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1830 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1800 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1800 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2120 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)40
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2270 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)40
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1790 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)36
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2300 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2330 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1530 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1530 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1870 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2330 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1640 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)36
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2270 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)40
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1870 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1790 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)36
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング