絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 38(8)
- 50(71)
- 65(72)
- 75(150)
- 85(11)
- 100(209)
- 125(90)
- 127(9)
- 130(94)
- 150(194)
- 160(6)
- 180(36)
- 200(135)
- 225(6)
- 230(8)
- 250(67)
- 300(52)
- 360(9)
- 400(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 33(1)
- 37(1)
- 40(2)
- 56(1)
- 70(1)
- 71(1)
- 73(1)
- 80(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- ゴム(2)
許容荷重(daN)
- 49(2)
- 100(1)
- 176.4(2)
- 274.58(1)
- 392(1)
- 490(1)
- 661.949(1)
- 1470(1)
- 1960(1)
ブランド
- エスコ(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- カツヤマキカイ(1)
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(71)
65(72)
75(150)
100(209)
125(90)
130(94)
150(194)
200(135)
250(67)
300(52)
車輪径(Φmm)をもっと見る

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
80x 25mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥7,910税込¥8,7011個翌日出荷用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-80C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
80x56mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷エスコ品番EA986RM-80材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
80x33mm 車輪(ナイロン・黒)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986MA-80材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)33種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80