絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 25(53)
  • 32(66)
  • 38(96)
  • 40(276)
  • 50(1,173)
  • 60(109)
  • 65(913)
  • 75(1,548)
  • 85(128)
  • 100(2,051)
  • 125(1,000)
  • 127(40)
  • 130(586)
  • 150(1,528)
  • 160(37)
  • 180(94)
  • 200(826)
  • 250(212)
  • 300(127)
許容荷重(daN)
  • 49(6)
  • 53.9(4)
  • 55(2)
  • 88.26(2)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 176.4(2)
  • 180(2)
  • 196(2)
  • 196.1(1)
  • 200(4)
  • 274.58(1)
  • 392(3)
  • 471(1)
  • 490(2)
  • 735.499(2)
  • 800(2)
  • 980(3)
  • 1470(1)
  • 1960(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • その他(4)
  • ウレタン(17)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(24)
  • ナイロン(4)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(8)
  • 鋳物(イモノ)(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(53)
  • 車輪タイプ双輪(3)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(42)
取付高(mm)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 107(30)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 123(2)
  • 125(1)
  • 140(5)
102・104・107・115・120・123・125・140
車輪幅(mm)
  • 22(5)
  • 24(7)
  • 25(27)
  • 28(2)
  • 30(16)
  • 32(4)
  • 33(1)
  • 37(1)
  • 40(9)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
22・24・25・28・30・32・33・37・40・45・48・56・60・70・71・73・80・100
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • イマオコーポレーション(37)
  • エスコ(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
  • ハーフェレ(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • カツヤマキカイ(3)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
イマオコーポレーション・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・ユーエイキャスター・カツヤマキカイ・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンローラー(黒) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタンローラー(黒)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
  • MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    荷重種別重荷重
  • ウレタンローラー(緑) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタンローラー(緑)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
  • 80x 25mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    80x 25mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    80x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    材質(車輪)ウレタン
  • GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBH型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(G1シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
    用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
  • シーンシフター LAMP(スガツネ工業)

    シーンシフター

    LAMP(スガツネ工業)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
    用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など仕様自在質量(g)9000材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    1個
    取扱い終了
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    2,698税込2,968
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)94材質(車輪)プラスチック耐荷重(kg)約60ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
  • 家具用デザインキャスター 固定タイプ ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 固定タイプ

    ハーフェレ
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)60×35取付平付プレート仕上本体:グレー
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    6,798税込7,478
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート材質(車輪)ブナ車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    8,398税込9,238
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    7,998税込8,798
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート材質(車輪)ブナ車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • GSキャスター(THR型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(THR型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    43,980税込48,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    44,980税込49,478
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ

    80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
  • 80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ
    7,910税込8,701
    1個
    翌日出荷
    用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-80C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
  • 80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
キャスター