絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
材質(車輪)
許容荷重(daN)
車輪タイプ
ノーパンク・単輪・双輪・空気入り
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 車輪のみ

663件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
プレス製キャスター赤ゴム車輪付 車輪のみ ヨドノプレス製キャスター赤ゴム車輪付 車輪のみヨドノ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみ ヨドノ帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみ ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 車輪のみヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ導電MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみ ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみヨドノ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみ ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみヨドノ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみヨドノ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
重荷用ゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷用ゴム車輪 車輪のみヨドノ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
耐熱・耐油ゴム車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ耐熱・耐油ゴム車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ耐熱ゴム車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐油ゴム車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ耐油ゴム車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみヨドノ
869税込956
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみ ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみヨドノ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
スタンダードなウレタン車輪
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)41ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)250
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)230
キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(AWG型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42内径d1(Φmm)(軸受)20
キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤカツヤマキカイ(旧スエヒロ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃を軽減
速度10.25km/h
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
材質(車輪)ゴム
重荷重用エラストマー製車輪のみ イノアック重荷重用エラストマー製車輪のみイノアック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。荷重種別重荷重車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー車輪幅R(mm)50ボス幅B(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体最大荷重(kg)450
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズBlickle(ブリックレ)
63,980税込70,378
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズBlickle(ブリックレ)
119,800税込131,780
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)ノーパンクタイヤセットHARAX(ハラックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
ノーパンクスペアタイヤ RAVENDOノーパンクスペアタイヤRAVENDO
9,698税込10,668
1本
当日出荷
トラスコ品番836-7954適合機種141481材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)3.8車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100シャフト径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ8 1146
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入ヨドノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
アルミホイルウレタン車輪のみ 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタン車輪のみ 250Φユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0572材質アルミホイール、ウレタン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルゴム車輪のみ 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴム車輪のみ 250Φユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0569材質アルミホイール、ゴム質量(kg)3.52018年トラスコ掲載ページ2 0658
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 カナツーゼロプレッシャータイヤ 車輪カナツー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付 カナツーゼロプレッシャータイヤ 車輪 ハブ付カナツー
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
材質車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
HB300×75用シャフト ヨドノHB300×75用シャフトヨドノ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪 ナンシン車輪ナンシン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
車輪 ナンシン車輪ナンシン
4,898税込5,388
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
使用軸受B入り
TRAW 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)TRAW 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。 高弾性・低始動抵抗の高耐久性ゴムです。
車輪径(Φmm)200最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 抗菌性・高弾性・耐油性
SW ゴム(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SW ゴム(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
車輪のみ