絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(7)
- 100(23)
- 125(2)
- 130(3)
車輪幅(mm)
- 29(4)
- 30(2)
- 32(22)
- 34(2)
- 35(2)
- 38(2)
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- ゴム(10)
- ナイロン(9)
許容荷重(daN)
- 120
- 30(19)
- 40(22)
- 50(22)
- 60(26)
- 70(18)
- 80(24)
- 98(31)
- 100(31)
- 147(18)
- 150(28)
- 160(24)
- 176.4(33)
- 196(40)
- 245(30)
- 250(22)
- 294(29)
- 343(27)
- 392(27)
- 490(26)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
- ナンシン(9)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- TRUSCO(3)
- ユーエイキャスター(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(7)
100(23)
125(2)
130(3)

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車
ナンシン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SU-STCシリーズ交換用仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ステンレスキャスター専用車輪です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車
ナンシン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
車輪、ゴム(ステンレス金具)車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷SU-STCシリーズ交換用仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷巾広ゴム車輪 スリーブ入り材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から35日以内出荷ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。特性静電気防止適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から7日以内出荷使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から7日以内出荷使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
車輪(ゴム車輪) 425S-WR
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505