絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛

    鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)

    東正車輛
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から64日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(B入)
  • チルド車輪 伊藤鋳工

    チルド車輪

    伊藤鋳工(8件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    仕様キー溝加工なし
  • 枠なし L型 ヨドノ

    枠なし L型

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠ナシ 平型 ヨドノ

    枠ナシ 平型

    ヨドノ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠ナシ コ型 ヨドノ

    枠ナシ コ型

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠ナシ V型 ヨドノ

    枠ナシ V型

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみ ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみ

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみ ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみ

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • 重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アーム数5
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    129,800税込142,780
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
    用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    119,800税込131,780
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
    用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    119,800税込131,780
    1個
    25日以内出荷から30日以内出荷
    使用軸受B入り
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
    仕様ベアリング入材質車輪:ウレタンゴム軸径(Φmm)50荷重種別重荷重
  • 鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛

    鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)

    東正車輛
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入)
  • ソリッドゴム車輪(重量用)HB型 浪花製作所

    ソリッドゴム車輪(重量用)HB型

    浪花製作所
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型 浪花製作所

    ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型

    浪花製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    荷重種別重量用材質(車輪)ウレタンゴム厚さt(mm)10アーム数5本
車輪のみ