絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
材質(車輪)
許容荷重(daN)
車輪タイプ
ノーパンク・単輪・双輪・空気入り
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 車輪のみ

663件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
車輪 6溝 [EA520ED-41用] エスコ車輪 6溝 [EA520ED-41用]エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)220質量(g)1000材質(車輪)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80耐熱温度(℃)約100アズワン品番65-2135-97車輪タイプ単輪
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5アズワン品番65-2312-46
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山 エスコキャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:U3/8×16山アズワン品番65-2312-44
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスターセット(簡易型シンク・作業台用) エスコキャスターセット(簡易型シンク・作業台用)エスコ
4,120税込4,532
1セット
翌日出荷
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40車輪タイプ双輪
250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)250材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)25ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)125材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)37.5ボス幅(mm)15ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
150x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム) エスコ150x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
重荷重用空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
枠なし L型 ヨドノ枠なし L型ヨドノ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ L型 ヨドノ枠ナシ L型ヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
枠付き L型 ヨドノ枠付き L型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ヨドノ製アングル車 車輪のみ ヨドノヨドノ製アングル車 車輪のみヨドノ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
溝幅(mm)h:7
ヨドノ製トロ車 Ba入り ヨドノヨドノ製トロ車 Ba入りヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみヨドノ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなし ヨドノ重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなしヨドノ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ ヨドノ低床式キャスター 鉄車ペアリングナシヨドノ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター MCナイロン ヨドノ低床式キャスター MCナイロンヨドノ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン車車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター 鉄車ペアリング入り ヨドノ低床式キャスター 鉄車ペアリング入りヨドノ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリング入)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター ウレタン ヨドノ低床式キャスター ウレタンヨドノ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
車輪のみ