絞り込み
呼び径(A)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
厚さ(mm)
  • 4.5(1)
材質
  • SUS304
  • その他(13)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(7)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • グラファイト(黒鉛)(3)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(5)
  • フッ素ゴム(1)
  • フッ素樹脂(7)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリアミド(PA)(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(22)
  • 二トリルゴム(NBR)(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 炭素繊維(5)
  • 炭素鋼(11)
ブランド
  • ダイコー(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)ダイコー
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類