絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1
- 0.3(2)
- 0.6(2)
- 1(2)
- 1.5(28)
- 2(9)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(36)
- 3.2(1)
- 5(2)
ブランド
- スリーボンド(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

スリーシートS型(中面圧用)
スリーボンド(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150