絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3
- 0.1(1)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.8(4)
- 1(10)
- 1.5(100)
- 1.6(9)
- 2(42)
- 2.8(11)
- 3(140)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 4.5(14)
- 5(6)
- 5.5(5)
- 6(2)
- 6.4(7)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
特性
- 耐熱(1)
ブランド
- スリーボンド(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

スリーシートS型(中面圧用)
スリーボンド(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
スリーシートH型(高面圧用)
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2寸法(mm)1000×1000色ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
スリーシートT型(低面圧用)
スリーボンド¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷から6日以内出荷S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000色(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100