絞り込み
厚さ(mm)
- 4
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(280)
- 1.6(14)
- 2(176)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(281)
- 3.2(11)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 耐食(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 日本バルカー(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)