パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
商品豆知識
幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです
薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい)
誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献
幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献
炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能
耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
長さ(m)3
最高使用温度(℃)(バルブ、ポンプ、機器)260
最高使用圧力(MPa)(バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8
最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5
許容PV値(MPa・m/s)(ポンプ)14.7
pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14
仕様(ANSIレーティング、ポンプ)Class 900
材質炭素繊維、PTFEディスパージョン
適合流体薬液
特性耐薬品性
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高速回転時のシール性に優れています。
PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
特性耐薬品性、耐熱性
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。
アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。
スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。
適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
最高使用圧力(MPa)25
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
長期間、優れたシール性を維持します。
摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。
汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体
使用温度範囲(℃)-200~300
最高使用圧力(MPa)5
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
長さ(m)3
適合流体水、油、ケミカル流体
特性耐薬品
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。