絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(571)
  • 武蔵オイルシール工業(173)
  • 日本バルカー(106)
  • ニチアス(92)
  • コンサス(52)
  • ダイコー(38)
  • Matex(26)
  • アキツ(12)
  • TRUSCO(8)
  • ノーブランド(7)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
  • スリーボンド(4)
  • 三桂製作所(4)
  • RS PRO(4)
  • ASK(3)
  • 旦暮商店(3)
  • アズワン(2)
  • フロンケミカル(2)
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 65(7)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(5)
  • 300(1)
厚さ(mm)
  • 3(5)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(6)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(1)
適合流体
  • (1)
特性
  • 耐塩素水(3)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(2)
耐塩素水・耐薬品・耐食
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
IIR-Xパッキン セキスイIIR-Xパッキンセキスイ
559税込615
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3JIS規格JIS10K仕様最高使用温度(℃)100
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
25,980税込28,578
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
PTFE PK 10K セキスイPTFE PK 10Kセキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3
TSフランジ JIS10K PVC 150A セキスイTSフランジ JIS10K PVC 150Aセキスイ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725アズワン品番67-2353-14
EPDM 5K パッキン セキスイEPDM 5K パッキンセキスイ
208税込229
1個
翌々日出荷
材質EPDM
EPDM 10K パッキン セキスイEPDM 10K パッキンセキスイ
269税込296
1個
翌々日出荷
材質EPDM

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類