絞り込み
呼び径(A)
- 13(4)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(4)
- 32(3)
- 40(7)
- 50(7)
- 65(7)
- 80(7)
- 100(7)
- 125(6)
- 150(6)
- 200(6)
- 250(5)
- 300(1)
厚さ(mm)
- 3(5)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(6)
- ブチルゴム(IIR)(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
適合流体
- 化学薬品(1)
- 水(1)
種別

フランジ用全面パッキン(5)
特性
- 耐塩素水(3)
- 耐薬品(2)
- 耐食(2)
耐塩素水・耐薬品・耐食
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(2)
- エスコ(123)
- 日本バルカー(86)
- ニチアス(83)
- ダイコー(28)
- Matex(25)
- TRUSCO(10)
- アキツ(9)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る

エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
IIR-Xパッキン
セキスイ¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥25,980~税込¥28,578~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
PTFE PK 10K
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。肉厚t(mm)3