絞り込み
吸着力
- 150N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(17)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(30)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(30)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- カネテック(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エスコ(2)
- ノガ(2)
- 杉原産業(2)
- テクノプラン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 日機(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ECLIPSE MAGNETICS(1)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷吸着力(N)約150取付穴Φ6・Φ8・アリ溝付マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×25ミツトヨ品番7014-10
マグネットVブロック
カネテック¥65,980税込¥72,5781セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
永磁ホルダ
カネテック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6736質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])150[15]
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)
ECLIPSE MAGNETICS¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ミニマグネットスタンド
日機¥6,198税込¥6,8181台5日以内出荷狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、小型の加工ワーク等の寸法測定に最適です。用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PHミニホルダー
ノガ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
LCミニホルダー
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
マグネット V形ブロック 特級
カネテック¥83,980税込¥92,3781台60日以内出荷上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具