絞り込み
吸着力
  • 196N
  • 10N(25)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(22)
  • 60N(22)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(30)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(30)
  • 1300N(18)
ブランド
  • ラクテム(7)
  • テクノプラン(5)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • BeHAUS(1)
  • 二六製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易角型マグネットホルダ BeHAUS

    簡易角型マグネットホルダ

    BeHAUS(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
    用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付

    ラクテム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 永磁ホルダー テクノプラン

    永磁ホルダー

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付

    ラクテム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付

    ラクテム
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • ES016 永磁ホルダ 60×25×25-M6深10タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES016 永磁ホルダ 60×25×25-M6深10タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用幅(mm)60高さ(mm)25奥行(mm)25吸着力(N)196表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド電磁ホルダー テクノプラン

    ハイブリッド電磁ホルダー

    テクノプラン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    62日以内出荷
    永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
    電圧(V)DC24
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
  • 簡易6角ホルダー テクノプラン

    簡易6角ホルダー

    テクノプラン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • V型ブロック テクノプラン

    V型ブロック

    テクノプラン
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
マグネット用品