絞り込み
吸着力
  • 20N
  • 10N(25)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(22)
  • 60N(22)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(30)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(30)
  • 1300N(18)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • カネテック(4)
  • 杉原産業(4)
  • エスコ(2)
  • シンワ測定(2)
  • 下西製作所(2)
  • 菱小(2)
  • ラクテム(2)
  • TRUSCO(1)
  • 下西技研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム

    マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

    ラクテム
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
    用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 強力タイプ

    杉原産業(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    仕様仕上:三価クロメート
  • マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5 シンワ測定

    マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
    用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)吸着力(N)20仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
  • ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。皿ねじ用穴用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
  • ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定

    ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
    用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]光度(mcd)27000
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ 下西技研工業

    マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ

    下西技研工業
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    4日以内出荷
    ・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
    用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
  • マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JST

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • ハイパワーホルダー 菱小

    ハイパワーホルダー

    菱小
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    7日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
  • Φ10 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ10 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-13吸着力(N)20外径(Φmm)(ネジ受け部)6ねじ寸法M3
  • Φ12.7x16mm/M4 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ12.7x16mm/M4 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA781EB-2吸着力(N)20
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 永磁ホルダ 円形タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形タイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
  • 棒形電磁ホルダ カネテック

    棒形電磁ホルダ

    カネテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    30日以内出荷
    この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
    用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
マグネット用品