絞り込み
吸着力
  • 22N
  • 10N(25)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(22)
  • 60N(22)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(30)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(30)
  • 1300N(18)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ

    ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
    材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ

    ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
    用途金属製品(小物)拾い上げに全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • マグネットハンド TRUSCO

    マグネットハンド

    TRUSCO
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFBS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
マグネット用品