絞り込み
吸着力
  • 30N
  • 10N(25)
  • 20N(27)
  • 40N(21)
  • 50N(22)
  • 60N(22)
  • 90N(17)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(30)
  • 1300N(18)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • SK11(1)
  • SK(新潟精機)(3)
  • SSPOWER(1)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(2)
  • カネテック(1)
  • ラクテム(2)
  • 下西製作所(2)
  • 杉原産業(2)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • マグネット ロングキャッチ SK11

    マグネット ロングキャッチ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
  • マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 強力タイプ

    杉原産業(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • ハンドマグネット Φ96 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ96

    SSPOWER
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)960吸着力(N)30吸着面寸法(Φmm)96
  • ハンドマグネット ハンドル付き TRUSCO

    ハンドマグネット ハンドル付き

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
    用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金幅(mm)96全長(mm)960質量(kg)1.6奥行(mm)105吸着力(N)30底径(Φmm)97
  • マグネットホルダー TRUSCO

    マグネットホルダー

    TRUSCO
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。表面磁束密度(T)0.13
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプネオジムホルダー 超強力タイプ
  • マグネット JPD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JPD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • 電磁ホルダー カネテック

    電磁ホルダー

    カネテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • エルゴハンドルフレキシブルマグネット BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルフレキシブルマグネット

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
    用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535
  • Φ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個) エスコ

    Φ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-14吸着力(N)30
  • Φ19.1x7.5mm 強力マグネット(穴付) エスコ

    Φ19.1x7.5mm 強力マグネット(穴付)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EC-1吸着力(N)30
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JUR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)

    薄型永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
    用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品