絞り込み
吸着力
- 588N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(17)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(30)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(30)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- テクノプラン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

マグネットVブロック 縦溝型
¥11,980税込¥13,1781台当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応